SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,107 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueCatégoriesChaînes d'entraînementMarqueTSUBAKIDiamètre de rouleau - Millimètres10.16
TSUBAKI
RS10B-2CL ; RS10B-2 CONN LINK
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

TSUBAKI
RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,14 $ / Pied
DISPONIBLE
60

QTÉ

TSUBAKI
50SSOL ; 50SS DECALE LIAISON
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ

TSUBAKI
50LAMCL ; 50D LAMBDA CONN LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

TSUBAKI
50CLCP ; 50 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ