REXNORD
C2102HR10BX ; C2102H RIV 10BX R7A33
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
200-2 R ; POR RIV CHAINE REX
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
200H-1 R ; RIV CHAINE REX
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
200-1 OL ; OILFIELD O/L API
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
200-3 OL ; OFFSET LINK REX
Chain Link; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI