NSK
UEL211-200D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 2" Bore; 2.811" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
123,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMC
TIUB07W-33 ; TUBAGE POLYURETHANE
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; White; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS10 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 10T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RCJT1 NT BRIDE UNIT ; 2 BOULON
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
328,66 $ / Chaque
DISPONIBLE