MARTIN SPROCKET & GR
S1035 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
35H100SK QD DISPOSITIFCEINTURE POULIE ; NON-RETURNABLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 35 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5-33/64" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
380,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
YP4835 SPUR GEAR ; NON RETURNABLE PLASTIC
Spur Gear; 0.729" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P35-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 33.02MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.757MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 120-1A35 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI