MARTIN SPROCKET & GR
35A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 48T 19/32" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.946" Outside Diameter; 5-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
8MX-48S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 48 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 132.334MM Flange OD; 120.625MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
314,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
41A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
YH48B ENGRENAGE FONTE SPUR ; ROUGH BORE 8 DP PITCH 48T
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 48T 1-1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI