BOSTON GEAR
GD49B ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 20 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1" Bore; 4.083" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 49 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.19" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 20B-1A49 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 513.588MM Outside Diameter; 495.55MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS49 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.176" Outside Diameter; 15.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS49 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.176" Outside Diameter; 15.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50BTL49 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.11" Outside Diameter; 9.755" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI