MARTIN SPROCKET & GR
50A59 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 59 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.102" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
10A59 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 307.391MM Outside Diameter; 298.28MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
20C59 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 614.782MM Outside Diameter; 596.56MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GD59B ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 20 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1" Bore; 4.917" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 59 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.19" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 50-1B59 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.102" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI