登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

120BS10 1-15/16

24BS13 X 1-1/2

MARTIN SPROCKET & GR 24BS13 X 1-1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.986" Outside Diameter; 6.268" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

24BS13 X 1-1/2

BDI部件号

23538005

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
链规格
24B-1
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.986" Outside Diameter; 6.268" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.986 英寸 | 177.444 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.268 英寸 | 159.2 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米