Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
Medium Strength
Typické použití
General Purpose
aplikace
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
Popis výrobce
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
Hodnota velikosti kontejneru A um
50 Ml
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93.3 Deg C TCC
Obsah VOC - procento
0.56 Percentage | 6.17 g/l
Shoda s certifikátem
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
Další funkce
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue