Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
20.003
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
3HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
437.5
Způsob montáže
Flange Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
431
Hodnota vstupního hodnocení plus um
3.17HP
Materiál krytu a konec
Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
284In-Lbs
Další funkce
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
F226S-4-B5
Výrobce interního čísla
39234
Dlouhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nominální vzdálenost středu
2,63 palce | 66,802 milimetr
Výstupní vrtání
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr
Celková výška
8,69 palce | 220,726 milimetr
Vzdálenost od centra
2,6 palce | 66,04 milimetr
Celková délka
6,69 palce | 169,926 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,41 palce | 10,414 milimetr
Celková šířka
7,5 palce | 190,5 milimetr