PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

85422 brusné tělísko

85422 brusné tělísko

DREMEL 85422 brusné tělísko

Grinding Stone; Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type; Dremel

P/N #

85422

BDI #

17017605

POČET

DOSTUPNOST:
5

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
DREMEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31191500
EAN
0080596854225
Podstatné jméno
Stone
Řetězec klíčových slov
Grinding
Číslo položky výrobce
114-85422
Váha v librách
0.01
Detail Produktu
Grinding Stone
Specifikace Produktu
Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type
Dlouhý popis
Grinding Stone; Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type; Dremel