PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

IR 20X25X16 IS1

IR 20X25X16 IS1

SKF IR 20X25X16 IS1

Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

P/N #

IR 20X25X16 IS1

BDI #

1422753

CENA
155,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.026
UNSPSC
31171512
Rolovací prvek
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Ohrada
Not Applicable
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Not Applicable
Počet řádků válečků
Not Applicable
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
Not Applicable
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.25.40
Podstatné jméno
Inner Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.0463
Dlouhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 16MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
0,984 palce | 25 milimetr
Šířka
0,63 palce | 16 milimetr