PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
130 nalezené položky
KategórieSnímací a dopravníkové klady - s čepemPrůměr válce - milimetr63.5
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS VTRE 2 1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-5/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Hex Socket
DOSTUPNOST

POČET

RBC BEARINGS
RBC BEARINGS CRBC 2 1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-2-1/2-1
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1.812" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

IKO
IKO CRH40VBUUR
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

MCGILL
MCGILL CFH 2 1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
BDI #
DOSTUPNOST

POČET