ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3205-BD-XL-2HRS-TVH

3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3

3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3 RODAMIENTO DE BOL ; CONTACTO ANGULAR 35MM ID 72MM OD 27MM WD

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

No parte

063761700-0030

Nº de pieza de BDI

1143862

PRECIO
$663.41 / CU
$943.81 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.44
UNSPSC
31171531
EAN
4012802477559
Cubierta
2 Seals
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Double Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
30 Degree
juego interno
C3-Loose
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Ancho
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros