ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NNF 5008 PP 2NR

NNF 5008 PP 2NR

NNF 5008 PP 2RODAMIENTO DE BOLASCILÍNDRI ; NO RETORNABLE

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NNF 5008 PP 2NR

Nº de pieza de BDI

23290571

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.56
UNSPSC
31171547
EAN
0637410083448
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
None
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Double Row
Separable
No
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
Yes
juego interno
C0-Medium
Retenedor
No
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Full Complement | Seal on Both Sides
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
23290571
Peso/LBS
1.24
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 68MM Outside Diameter; 38MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Ancho
1.496 pulgadas | 38 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros