NUMATICS
11SAD44AC000030 MK7 ZAWÓR
Flow Control Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; -10 To 115 Deg F
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
637,20 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
SKF
LAGD 125/FM100 SMAR
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LHFP 150; Oil; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
184,54 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
MCGILL
CF 2 S ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
119,57 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
KOYO
B-65 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 0.312" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
11,82 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
DODGE
123820 P2B-SC-203 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY ; 2-3/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
512,05 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ