PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
100,883 Položiek nájdených
ZnačkaDODGE
DODGE
DODGE F2B-SCM-100
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
41

MNOŽSTVO

DODGE
DODGE P2B516-ISN-070MFR-DRY ; 139805
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 95MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 244.5MM Minimum Bolt Spacing; 268.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
104

MNOŽSTVO

DODGE
DODGE F2B-SXR-107-LL MOD
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

DODGE
DODGE 42X22 ST DR XT40
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 22" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

DODGE
DODGE 48X10 ST DR XT30
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 10" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO