MARTIN SPROCKET & GR
ML110 7/8 JAW CPLG HUB ; 7/8" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100E26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 26T HT BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
330,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS43 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.132" Outside Diameter; 6.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS10 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 10T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,82 $ / Chaque
DISPONIBLE