TSUBAKI
RS10B-2CL ; RS10B-2 CONN LINK
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,14 $ / Pied
DISPONIBLE
REXNORD
10B-2 O/L ; OFFSET LK
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 10B-2ZP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-2B28 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI