7220-B-XL-MP-UA
7220-B-XL-MP-RODAMIENTO DE BOLAS DE CONT ; UNA HILERA 100MM ORIFICIO X 180MM OD X 3
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
No parte
016725603-0000
Nº de pieza de BDI
1151869
PRECIO
$4,350.13 / CU
$6,192.90 / CU
INVENTARIO: