TSUBAKI
TSUBAKI 21704000234 10B1 11T SS Sprocket
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 63.602MM Outside Diameter; 56.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H40B11F X 3/4 ; SPROCKET 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
78B11F X 2-7/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
81XC11F X 1-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HD80B11 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI