TSUBAKI
H80B29 ; SPROCKET SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
159,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H60A29 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50B29F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H40B29F X 5/8 ; SPROCKET 5/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.898" Outside Diameter; 4-5/8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H16A29 X 30MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 248.793MM Outside Diameter; 234.93MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI