PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Ozubené a šroubové převodovky | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieOzubená kola a hřebenové tyčeKategórieOzubené a šroubové převodovky
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR C468
Spur Gear; 17" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 68 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
P/N #
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR YP4835
Spur Gear; 0.729" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin
P/N #
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR S545
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel
P/N #
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR C1065 ALT ; 0088514R
Spur Gear; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway
DOSTUPNOST

POČET

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR TS1028
Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-13/32" Hub Diameter; Steel
P/N #
BDI #
DOSTUPNOST

POČET