BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
49 tételt találtunk
Fogak száma114
SKF
SKF PHS 05B-1B114
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 294.5MM Outside Diameter; 290.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 16B-1C114
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 936.701MM Outside Diameter; 921.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 20B-3C114
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1170.889MM Outside Diameter; 1152.27MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 24B-2C114
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1382.72MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.

SKF
SKF PHS 06B-2TB114
Roller Chain Sprocket; 06B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
KÉSZLET
Kérjen ajánlatot

MENNY.