ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła pasowe do przenośnika | BDI Poland
KategoriePRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓWKategorieKomponenty Do Układów TransportującychKategorieKoła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE 18X38 CR DR XT35 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 18X38 ST DR XT40 MDX 1/2 PLN DLAG
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 16X46 CR DR HE45 3/8 HBG LAG ; 202249
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 36X57 ST DR XT60 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 24X26 CR DR XT40 MDX 3/8 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr kat. BDI

ILOŚĆ